zł118.75
Bez podatku VAT
zł146.06
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 90 - EHP-4WR Pokryte PM - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt Weldon‘a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej k10. Tolerancja chwytu h6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140207769 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4mm |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | k10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie frezowania | Półwykańczanie Rowków Wykończenie |