SwissTech

12mm HSS-COBALT PM L/S WELDON H/HELIX E/MILL TiALN

SKU:

SWT1659212A

zł295.74

Bez podatku VAT

zł363.76

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Seria 92 - EHP-4WL Pokryte PM - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon‘a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej k10. Tolerancja chwytu h6.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    110mm

    Długość fletu

    53mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207844

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    k10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie frezowania

    Profilowanie Rowków Wykończenie