zł270.68
Bez podatku VAT
zł332.94
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 13 - EHH-3WR HSS-C0 8% - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 104mm |
Długość fletu | 38mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140204201 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 50° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kierunek helisy | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 3mm |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 20mm |
Średnica trzpienia | 20mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Profilowanie Wykończenie |