zł249.88
Bez podatku VAT
zł307.35
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje
Średnica: Metryczne: aż do 38.00. Tolerancja: +0.0630, -0.0130.
Średnica: Metryczne: ponad 38.00 ~. Tolerancja: +0.1250, -0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 121.5mm |
Długość fletu | 76mm |
EAN | 5036140275317 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Seria | E304T |
Średnica frezu | 20mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | k10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |