noscriptSherwood Frez walcowo czolowy4-zebny dlugi HSS 8.5mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez walcowo czolowy4-zebny dlugi HSS 8.5mm

SKU:

SHR0615412M

zł45.55

Bez podatku VAT

zł56.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Metryczne: aż do 38.00. Tolerancja: +0.0630, -0.0130.
    Średnica: Metryczne: ponad 38.00 ~. Tolerancja: +0.1250, -0.0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    82.5mm

    Długość fletu

    37mm

    EAN

    5036140275195

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Seria

    E304T

    Średnica frezu

    8.5mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    k10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny