zł339.27
Bez podatku VAT
zł417.30
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 50 - 4-zębne - Seria krótka
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 70mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140200081 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12 |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |