noscriptSherwood FREZ TRZPIENIOWY HSSGWINT 5.5mm | Cromwell Tools

Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY HSSGWINT 5.5mm

SKU:

SHR0615107H

zł39.76

Bez podatku VAT

zł48.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ krótki E410T
    Do frezowania profili i wykonywania otwartych rowków. Wykończenie na połysk. Typ rowka : 30° śrubowy. Wyprodukowany wg normy BS 122 : Part 4 : 1980.
    Tolerancje metryczne
    Średnica: do 38,00mm. Tolerancja: +0,0630, -0,0130.
    Średnica: Ponad 38,00mm ~. Tolerancja: +0,1250, -0,0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    60.5mm

    Długość fletu

    16mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140274693

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    5.5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    Typ zasięgu

    Standardowy szyjka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny