noscriptSwissTech FREZ TRZPIEN WEGLIK 4-ZEBOSTRZ ZAOKR 12x1.0mm QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIEN WEGLIK 4-ZEBOSTRZ ZAOKR 12x1.0mm QC

SKU:

SWT1658615K

zł666.69

Bez podatku VAT

zł820.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 86 Długość zwykła
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. ECQ-4PR Węglik spiekany z powłoką Q.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    90mm

    Długość fletu

    30mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207714

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Promień narożnika

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    86

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN