SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-CO8% 3-ZEBNY GWINTOWANY 10.0

SKU:

SWT1633640A

zł80.18

Bez podatku VAT

zł98.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 36 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt gwintowany wg DIN 1835D.
    Tolerancje średnicy części tnącej +0.04 -0.0


    HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki), HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    72mm

    Długość fletu

    22mmmm

    EAN

    5036140287471

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    36

    Średnica frezu

    9mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835D

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN