zł104.53
Bez podatku VAT
zł128.57
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 36 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
Ostrza czołowe. Chwyt gwintowany wg DIN 1835D.
Tolerancje średnicy części tnącej +0.04 -0.0
HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki), HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 83mm |
Długość fletu | 26mmmm |
EAN | 5036140206564 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 36 |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |