zł103.74
Bez podatku VAT
zł127.60
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria zwykła typ E411T
Używane do cięcia profili i do produkcji otworów. Jasne wykończenie.Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje
Średnica: Metryczne: aż do 38.00. Tolerancja: +0.0630, -0.0130.
Średnica: Metryczne: ponad 38.00 ~. Tolerancja: +0.1250, -0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 70mm |
Długość fletu | 24mmmm |
EAN | 5036140176218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Seria | E411T |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | k10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |