noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOW HSS-E PMCHW WELDON'A 4-ZEB 12.0mm | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOW HSS-E PMCHW WELDON'A 4-ZEB 12.0mm

SKU:

SWT1659512A

zł175.89

Bez podatku VAT

zł216.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 95 Długość zwykła
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6. Wymiary wg DIN 844.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
    Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    83mm

    Długość fletu

    26mmmm

    EAN

    5036140208070

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    95

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614