zł224.24
Bez podatku VAT
zł275.82
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Idealne do obróbki produktów nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, ołów i brąz, zapewniając wszechstronność zastosowania
• Wysokie szybkości usuwania materiału dla szybkiej obróbki
• Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni zapewniając dokładne i precyzyjne wyniki obróbki
• Polerowane rowki dla optymalnego odprowadzania wiórów
• Płynny spływ wiórów zapobiega blokowaniu materiału
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 57mm |
Długość fletu | 5mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Węglik |
Średnica frezu | 2mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |