noscriptSwissTech 4.0mm 3 FLUTE 45 DEGREE UNCOATEDALUMINIUM CARBIDE END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

4.0mm 3 FLUTE 45 DEGREE UNCOATEDALUMINIUM CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641024D

zł224.24

Bez podatku VAT

zł275.82

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    • Idealne do obróbki produktów nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, ołów i brąz, zapewniając wszechstronność zastosowania
    • Wysokie szybkości usuwania materiału dla szybkiej obróbki
    • Zapewnia gładkie wykończenie powierzchni zapewniając dokładne i precyzyjne wyniki obróbki
    • Polerowane rowki dla optymalnego odprowadzania wiórów
    • Płynny spływ wiórów zapobiega blokowaniu materiału


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    11mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Promień narożnika

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane