noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8% CHWYT WELDONA 5.0 TiALN | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8% CHWYT WELDONA 5.0 TiALN

SKU:

SWT1630965A

zł62.01

Bez podatku VAT

zł76.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 9 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.


    Średnice cięcia
    3 - 6mm do +0.04 -0.0.
    8 - 20mm do +0.05 -0.0.


    HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mmmm

    EAN

    5036140203280

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    09

    Średnica frezu

    5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN