noscriptSherwood FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY 4-ZEBNY 8.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY 4-ZEBNY 8.0mm

SKU:

SHR1616160K

zł97.29

Bez podatku VAT

zł119.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.


    Tolerancje
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    64mm

    Długość fletu

    21mmmm

    EAN

    5036140187955

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardy spełnione

    ANSI

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny