zł874.43
Bez podatku VAT
zł1075.55
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140082816 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 4 |
Maksymalna średnica cięcia | 40mm |
Materiał uchwytu narzędziowego | Powłoka plazmowo-jonowa |
Nr części MFR | 921.040PIZ/C |
Oznaczenie ISO | XP-90C 40 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Średnica otworu | 32mm |
Styl uchwytu narzędziowego | Frez końcowy |
Typ mocowania wkładki | Śruba zaciskowa |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | 85° Paralelogram |
Wstaw styl | APKT |
Wysokość | 136mm |
Zastosowanie frezowania | Okładzina Rowków |