noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SERIA DLUGA 12.0mm 2FL | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SERIA DLUGA 12.0mm 2FL

SKU:

KEN1611012K

zł321.76

Bez podatku VAT

zł395.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria długa - 2-zębne - metryczne
    Skrawanie czołowe jako standard. W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości potrzebnej podczas frezowania twardszych materiałów, gdzie szybkie odprowadzenie wiórów nie jest potrzebne. Cztero ostrzowe frezy trzpieniowe mają jedną z najmocniejszych konstrukcji zęba, jaką można uzyskać przy projektowaniu frezów jednolitych. Wykonano zgodnie z USCTi Standards.


    Tolerancje
    Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    Długość fletu

    45mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140097353

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    Urząd Lotnictwa Cywilnego USCTI

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane