Sherwood

Frez kulisty 2-zebnydlugi HSS 12mm

SKU:

SHR0615939R

zł210.12

Bez podatku VAT

zł258.45

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Długie typu B230T
    Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.
    Tolerancje metryczne
    Średnica: ~ do 3,00. Tolerancja: +0,013 -0,033
    Średnica: Ponad 3,00 ~ do 6,00. Tolerancja:+ 0,020 -0,038
    Średnica: Ponad 6,00 ~ do 10,00. Tolerancja: +0,025 -0,046
    Średnica: Ponad 10,00 ~ do 18,00. Tolerancja: +0,033 -0,058
    Średnica: Ponad 18,00 ~ do 30,00. Tolerancja: +0,041 -0,071
    Średnica: Ponad 30,00 ~ . Tolerancja: + 0,051 -0,089


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    95mm

    Długość fletu

    26mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140276390

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Profilowanie Tkanowanie ciśnieniowe