noscriptSherwood Frez trzpieniowy dlugi 2-zeb chw gwintow HSS 15mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy dlugi 2-zeb chw gwintow HSS 15mm

SKU:

SHR0615820X

zł172.33

Bez podatku VAT

zł211.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria długa typ 5230T
    Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Metryczne: ~ aż do 3.00. Tolerancja: +0.013, -0.033.
    Średnica: Metryczne: ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Tolerancja: +0.020, -0.038.
    Średnica: Metryczne: ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Tolerancja: +0.025, -0.046
    Średnica: Metryczne: ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Tolerancja: +0.033, -0.058
    Średnica: Metryczne: ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Tolerancja: +0.041,-0.071
    Średnica: Metryczne: ponad 30.00 ~. Tolerancja: +0.051, -0.089


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    108mm

    Długość fletu

    32mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140276062

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    5230T

    Średnica frezu

    15mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie frezowania

    Klucze