zł156.01
Bez podatku VAT
zł191.89
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria zwykła typ S231T
Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Metryczne: ~ aż do 3.00. Tolerancja: +0.013, -0.033.
Średnica: Metryczne: ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Tolerancja: +0.020, -0.038.
Średnica: Metryczne: ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Tolerancja: +0.025, -0.046
Średnica: Metryczne: ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Tolerancja: +0.033, -0.058
Średnica: Metryczne: ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Tolerancja: +0.041,-0.071
Średnica: Metryczne: ponad 30.00 ~. Tolerancja: +0.051, -0.089
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 108mm |
Długość fletu | 32mm |
EAN | 5036140276284 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | S231T |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |