zł176.68
Bez podatku VAT
zł217.32
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 60 - SDQ-2PS Węglik spiekany z powłoką Q.
Seria krótka Wymiary wg DIN 844. Posiada ostrza czołowe. Wykonane
według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. SDQ-2PS Węglik spiekany z powłoką Q.
Powłoka Q została opracowana, aby frezy monolityczne z węglika posiadały "właściwe ostrze" w wyjątkowo trudnych warunkach skrawania.
Do materiałów o twardości do 66HRC.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Do obróbki maszynowej form i matryc.
Większa wydajność.
Niższe zużycie chłodziwa, mniejsze odpady.
Dwa razy dłuższa żywotność freza.
Obniżone koszty produkcji.
Wielowarstwowa powłoka, która pozwala na większe szybkości i posuwy skrawania.
Doskonała odporność na oksydowanie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
Twardość powierzchni: 3300HV.
Współczynnik koegzystencji ze stalą 0.25.
Grubość powłok 3 - 5µm.
Maksymalna temperatura pracy 850°C.
Możliwość ponownego powlekania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 45mm |
Długość fletu | 2.5mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140288027 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 60 |
Średnica frezu | 1mm |
Średnica trzpienia | 4mm |
Standardy spełnione | Standardy producentów |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Q-Coat |