zł69.78
Bez podatku VAT
zł85.83
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Cale: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013
Średnica: Cale: ponad 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0015
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 9/32 cala. |
EAN | 5036140369726 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Krótki |
Średnica frezu | 1/8 cala |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |