noscriptSherwood Frez trzpieniowy 2-zebny HSS 11/16", krotki | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy 2-zebny HSS 11/16", krotki

SKU:

SHR0615535M

zł116.78

Bez podatku VAT

zł143.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje calowe
    Średnica: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0630, -0.0013.
    Średnica: ponad 1/2” ~ . Tolerancja: +0.1250, -0.0015.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    1 5/16 cala x 1 1/2 cala

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140369412

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    11/16 cala

    Średnica trzpienia

    5/8in.

    Standardy spełnione

    BS 122

    Typ fletu

    Spirală

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny