SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 2-ZEBNY GWINTOWANY 18.0

SKU:

SWT1632818A

zł221.18

Bez podatku VAT

zł272.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 28
    Seria krótka SDH-2TS Wymiary do DIN 327


    Ostrza czołowe. Chwyt gwintowany wg DIN 1835D. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki), HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    79mm

    Długość fletu

    19mm

    EAN

    5036140205369

    ECLASS Code

    21010504

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    18mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane