noscriptSherwood Frez trzpieniowy HSS-co, 2-zebny 1"x1" | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy HSS-co, 2-zebny 1"x1"

SKU:

SHR0615663J

zł451.96

Bez podatku VAT

zł555.91

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Cale: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013
    Średnica: Cale: ponad 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    1-1/16 cala

    EAN

    5036140369832

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    1 cal

    Średnica trzpienia

    1 cal

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny