Sherwood

Frez trzpieniowy HSS-co, 2-zebny 3/16"

SKU:

SHR0615661R

zł66.48

Bez podatku VAT

zł81.77

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Cale: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013
    Średnica: Cale: ponad 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    3/8in.

    EAN

    5036140369740

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    3/16 cala

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny