zł76.75
Bez podatku VAT
zł94.40
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje calowe
Średnica: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0630, -0.0013.
Średnica: ponad 1/2” ~ . Tolerancja: +0.1250, -0.0015.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 9/16in. |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140369313 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Krótki |
Średnica frezu | 3/8in. |
Średnica trzpienia | 3/8in. |
Standardy spełnione | BS 122 |
Typ fletu | Spirală |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |