zł42.16
Bez podatku VAT
zł51.86
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 01 - Seria krótka Wymiary wg DIN 327
Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 51mm |
Długość fletu | 7mm |
EAN | 5036140200708 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 1 |
Średnica frezu | 4mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B DIN 327 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |