zł53.98
Bez podatku VAT
zł66.40
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 28
Seria krótka SDH-2TS Wymiary do DIN 327
Ostrza czołowe. Chwyt gwintowany wg DIN 1835D. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki), HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 8mm |
EAN | 5036140205246 |
ECLASS Code | 21010504 |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Krótki |
Średnica frezu | 5.5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |