noscriptSherwood Frez kulisty, 2-zebny, krotki HSS 9/32" | Cromwell Tools

Sherwood

Frez kulisty, 2-zebny, krotki HSS 9/32"

SKU:

SHR0615907H

zł109.93

Bez podatku VAT

zł135.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.


    Tolerancje calowe
    Średnica: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013.
    Średnica: ponad 1/2” ~ . Tolerancja: +0.0005, -0.0015.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    7/16in.

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140370340

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Krótki

    Seria

    B210T

    Średnica frezu

    9/32 cala.

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    Standardy spełnione

    BS 122

    Typ fletu

    Spirală

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny