zł71.09
Bez podatku VAT
zł87.44
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ 29 – Typ normalny
Wymiary wg DIN 844. Z ostrzem centralnym. Chwyt gwintowany wg DIN 1835B. Średnica skrawania do e8. Średnica chwytu wg h6.
Dostępne wykonanie ze stali HSS-Co 8% Niepokrywane (do ogólnej obróbki produkcyjnej), HSS-Co 8% pokrycie TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału) i HSS-Co 8% pokrycie TiALN (dobre rozpraszanie ciepła i odporność na temperaturę, zmniejszone tarcie powierzchniowe i duża twardość powierzchniowa).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mm |
EAN | 5036140331440 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 29 |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |