zł240.92
Bez podatku VAT
zł296.33
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostalości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądz, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materialach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.
Tolerancje
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140187733 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | Standardy USCTi |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Rowków Trasowanie |
Zastosowanie materiału | Inne miękkie materiały |