noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SPIEKANEGO 12.0mm 2FL | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SPIEKANEGO 12.0mm 2FL

SKU:

KEN1610240K

zł202.61

Bez podatku VAT

zł249.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    2-zębne
    Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania oraz okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards


    Tolerancje
    Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    22mm

    EAN

    5036140097124

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane