noscriptSherwood FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY 3-ZEBNY 16.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY 3-ZEBNY 16.0mm

SKU:

SHR1613320K

zł422.32

Bez podatku VAT

zł519.45

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.


    Tolerancje
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    Długość fletu

    32mm

    EAN

    5036140187870

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny