zł712.63
Bez podatku VAT
zł876.53
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 58 Seria zwykła
Ostrza czołowe.
Wyprodukowane zgodnie ze standardami producenta.
Dostępne jako węglik nie pokrywany (do obróbki maszynowej ogólnej) lub z pokryciem TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140200616 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 58 |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |