noscriptSwissTech 2mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON SLOT DRILL P/POWER | Cromwell Tools

SwissTech

2mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON SLOT DRILL P/POWER

SKU:

SWT1659102A

zł84.92

Bez podatku VAT

zł104.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 91 Długość zwykła


    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg
    DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6.
    Wymiary wg DIN 844.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
    Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    48mm

    Długość fletu

    4mm

    EAN

    5036140288270

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    91

    Średnica frezu

    2mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Powlekana moc szczytowa

    Zastosowanie frezowania

    Półwykańczanie Profilowanie Rowków Wykończenie

    Zastosowanie materiału

    Miedź Stal nierdzewna Stal stopowa Stal węglowa Żeliwo