noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB KUL 3.0mm QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB KUL 3.0mm QC

SKU:

SWT1657803A

zł195.90

Bez podatku VAT

zł240.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 78 Długość zwykła
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. SBQ-2PR Węglik spiekany z powłoką Q.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    60mm

    Długość fletu

    8mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207233

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Grupa 78

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    Standardy producentów

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    aluminium Metal nieżelazny