zł211.56
Bez podatku VAT
zł260.22
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 78 Długość zwykła
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. SBQ-2PR Węglik spiekany z powłoką Q.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 80mm |
Długość fletu | 10mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140207257 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 78 |
Średnica frezu | 5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | Standardy producentów |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Q-Coat |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |