noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8% CHW WELDON'A 2-ZEB 6.0 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8% CHW WELDON'A 2-ZEB 6.0

SKU:

SWT1630206A

zł53.98

Bez podatku VAT

zł66.40

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Seria 02 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mm

    EAN

    5036140201330

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    2

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane