zł54.90
Bez podatku VAT
zł67.53
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
CCGT/CCMT
Gatunki płytek
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.
AL - Stworzony do pracy z aluminium.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 2.38mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 6.5mm |
EAN | 5036140038844 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | K |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | AL |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-03-000311 |
Oznaczenie ISO | CCGT 060204-AL |
Producent | k10 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 60204 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 6.35mm |
Wstaw styl | CCGT |
Wycięcie ISO | K05 do K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |