zł63.19
Bez podatku VAT
zł77.72
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: PF. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obr. średnia (Alum).
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.
AL - Stworzony do pracy z aluminium.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 9mm |
EAN | 5036140039018 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | P |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | PF |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Cermet |
Nr części MFR | 1-03-016492 |
Oznaczenie ISO | CCGT 09T304-PF |
Producent | QX500 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 09T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | CCGT |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Zastosowanie materiału | Stal |