Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA CCMT 060202-PM QX500

SKU:

YML1200351A

zł35.81

Bez podatku VAT

zł44.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    CCGT/CCMT


    Gatunki płytek
    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    6mm

    EAN

    5036140039100

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    P

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Cermet

    Nr części MFR

    1-03-015246

    Oznaczenie ISO

    CCMT 060202-PM

    Producent

    QX500

    Promień narożnika

    0.2

    Rozmiar wstaw

    60202

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    CCMT

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Zastosowanie materiału

    Stal