zł43.45
Bez podatku VAT
zł53.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Łamacz wióra: NF3. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: NM5. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.
QX535S (ISO M10-M30) Powlekane metodą CVD. Do obróbki zgrubnej i wykańczającej różnych gatunków stali i stali nierdzwenych.
NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
i średniej obróbki żeliwa.
NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.
NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.
ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.
NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.
NR9 - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki zgrubnej w krótkich cyklach pracy, na płytkach ujemnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.9mm |
EAN | 5036140028319 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M S |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M S |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | NSA |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-034716 |
Oznaczenie ISO | CNMG 120408-NSA |
Producent | QX8010 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 120408 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | CNMG |
Wycięcie ISO | M10 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie materiału | stopu |