zł51.21
Bez podatku VAT
zł62.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w
szerokim zastosowaniu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 11mm |
EAN | 5036140212176 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K M P |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | PM |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-025400 |
Oznaczenie ISO | DCMT 11T308-PM |
Producent | QX5020 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 11T308 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | DCMT |
Wycięcie ISO | M10 do M30 |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |