noscriptYamaloy DNMG 150608-NM6 INSERT GRADE QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

DNMG 150608-NM6 INSERT GRADE QX5030

SKU:

YML1201716H

zł70.70

Bez podatku VAT

zł86.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: NM5. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX505 (ISO K05-K15) Powlekane. Stosowane do obróbki wykańczającej, wstępnie wykańczającej i średniej/zgrubnej obróbki żeliwa, włączając żeliwa sferoidalne i ciągliwe, na wysokich prędkościach.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    QX535S (ISO M10-M30) Powlekane metodą CVD. Do obróbki zgrubnej i wykańczającej różnych gatunków stali i stali nierdzwenych.


    QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.


    NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
    i średniej obróbki żeliwa.


    NM4 - Łamacz pośredni do płytek ujemnych do lekkiej i średniej obróbki zgrubnej.


    NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
    pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.


    NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.


    ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.


    NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.


    NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6.35mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    15mm

    EAN

    5036140284210

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    P

    Kształt

    55° Rhombic

    Łamacz wiórów

    NM6

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-021872

    Oznaczenie ISO

    DNMG 150608-NM6

    Producent

    QX530

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    150608

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    DNMG

    Wycięcie ISO

    M20 do M30 Piła tarczowa

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna