noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA KNUX 160405-R11 QX530 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA KNUX 160405-R11 QX530

SKU:

YML1202213E

zł44.10

Bez podatku VAT

zł54.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: L11. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.
    Łamacz wióra: R11. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    L11 / R11 -Znakomity łamacz do kopiowania.


    (A): 05 L/R11
    (B): 10 L/R11


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140040670

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    P

    Kształt

    55° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    R11

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    5504866

    Oznaczenie ISO

    KNUX 160405-R11

    Producent

    QX530

    Promień narożnika

    0.5

    Rozmiar wstaw

    160405

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    KNUX

    Wycięcie ISO

    M15 do M30

    Wykończenie/Powłoka

    Al2O3+TiCN+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal