noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SCMT 09T304-PM QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SCMT 09T304-PM QX520

SKU:

YML1200425D

zł47.66

Bez podatku VAT

zł58.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    9mm

    EAN

    5036140039384

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    Kwadrat

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-025401

    Oznaczenie ISO

    SCMT 09T304-PM

    Producent

    QX520

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    09T304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    SCMT

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 M10 do M30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN/TiC/AL203

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo