zł40.68
Bez podatku VAT
zł50.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: NM5. Zastosowanie: Obróbka średnia.
Łamacz wióra: NM6. Zastosowanie: Obróbka średnia.
Łamacz wióra: ST. Zastosowanie: Obróbka średnia.
Łamacz wióra: NM7. Zastosowanie: Obróbka średnia/zgrubna.
Łamacz wióra: NR8. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.
Łamacz wióra: NR9. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.
NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.
NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.
NR9 - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki zgrubnej w krótkich cyklach pracy, na płytkach ujemnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12mm |
EAN | 5036140212220 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | Kwadrat |
Łamacz wiórów | NM6 |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5507637 |
Oznaczenie ISO | SNMG 120408-NM6 |
Producent | QX5030 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 120408 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | SNMG |
Wycięcie ISO | M20 do M30 Piła tarczowa |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |