noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SPMR 120308-PG QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SPMR 120308-PG QX5020

SKU:

YML1206662G

zł56.08

Bez podatku VAT

zł68.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PG. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.


    PG - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki wykańczającej, lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, głównie na dodatnich płytkach
    SPMR i TPMR.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12mm

    EAN

    5036140212237

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    11°

    Kategoria ISO

    K M p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    Kwadrat

    Łamacz wiórów

    PG

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-025687

    Oznaczenie ISO

    SPMR 120308-PG

    Producent

    QX5020

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    120308

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    SPMR

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 M10 do M30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo